山崎実業
山崎実業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
山崎実業の 作業台(作業用踏台)
tower タワー 踏み台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44895054
品番
5159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。
インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。
脚立やスツールとして大人も使用可能。
天板高さ(m)
0.2
質量(kg)
1.9
最大使用荷重(kg)
100
色
ブラック
材質
本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)
段数
1
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×28×20
高さ(cm)
20