天板高さ(m)1.11
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)522×163×1198
質量(kg)3.9
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
規格SGマーク認定品、Aマーク認定品
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
材質アルミ
タイプエコノミー
設置寸法・奥行(mm)849
設置寸法・幅(mm)522
はしごの長さ(m)2.37
有効高さ(m)0.81
はしごの接点(m)1.80〜2.00
設置寸法(mm)522×849
脚立タイプ120cmタイプ