M8.4×13×1.6 丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44895706

丸ワッシャー(特寸)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1400個) 呼び寸法M8.4 注文コード44895706 品番M8.4×13×1.6
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び寸法・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8.4 内径(Φmm)8.4 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)13 材質 種類丸ワッシャー 表面処理クローム 内径公差(mm)+0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4945:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする