つっぱり ハンガーラック L字 3段

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック(つやなし) 注文コード44895709 品番WJ-795RM(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。

奥行(mm)100 高さ(mm)1900〜2600 ブラック(つやなし) 材質金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂 用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。 質量(kg)5.5 最大積載量(kg)全体90、1段あたり30 収納の目安シャツ:135着
取扱説明書:(2.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53057988
2023-01-31
用途:
洋服を掛ける用に購入
運輸・通信業

組み立て簡単、しっかりしていてたくさん掛けられてとても気に入っています。
ダブルをほかの部屋にも購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする