曜日別特売
MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718

MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718
MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718
MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718
MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718
MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコ 44895718

ブレーキ付き折りたたみ台車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44895718品番MTW100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。

用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)12車輪径(Φmm)100タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)100床面高さ(mm)231荷台寸法(幅)(mm)519ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)アルミ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101荷台寸法(奥行)(mm)802材質(荷台)樹脂
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする