PB101CP 最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター アルインコ 44895754

PB101CP 最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター アルインコ 44895754
PB101CP 最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター アルインコ 44895754
PB101CP 最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター アルインコ 44895754

最大積載質量150kg 折りたたみ台車 静音キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44895754品番PB101CP
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性に優れた大型台車。最大使用重量150kgでサビにも強いので食品輸送にも使用可能。角が丸いため安全性も高いです。

用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)9車輪径(Φmm)100タイプ折り畳み式積載荷重(kg)150床面高さ(mm)146荷台寸法(幅)(mm)455ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)荷台寸法(奥行)(mm)710騒音対策静音キャスター材質(荷台)樹脂
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする