アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
低床作業台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44895770
品番
LFP0604G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。
金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×450
質量(kg)
5.4
最大使用荷重(kg)
100
用途
作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート
材質
アルミ合金
段数
1
天場(天板)高さ(m)
0.3〜0.33
天場寸法(mm)
900×450