ラスティーパレット(観音扉付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44895937 品番 KB-4C グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。

材質(底板)スチール 積載荷重(kg)500 キャスター2輪自在ストッパー付/2輪自在 キャスター径(Φmm)150 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)950×800×1700 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)890×740×1470 自重(kg)約59
注意
※黒板(無地)が標準付属されております。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※輸送時に多少の塗装剥がれが生じる場合がございますが、品質に問題はございませんので予めご了承くださいませ。
※代表画像を使用しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする