曜日別特売
GP1-4.0-125180 熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業 44896479

熱伝導シートGP1シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
厚さ(mm)4
内容量1個注文コード44896479品番GP1-4.0-125180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。

長さ(mm)180幅(mm)125厚さ(mm)4寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする