XGSR-60-TB V60レンジサーバー HARIO 44896585 XGSR-60-TB V60レンジサーバー HARIO 44896585

V60レンジサーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44896585 品番XGSR-60-TB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。

容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700 質量(g)400 口径(Φmm)77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
注意
※V60シリーズ「02」サイズ対応のサーバーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする