DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44896664 品番DKS-4K55DG6
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。

付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4 質量(kg)約10.9(スタンド含む) 消費電力(W)140、0.5(待機時) 電源AC100V、50/60Hz 本体質量(kg)約10.9(スタンド含む) 型番DKS-4K55DG6 電源コード(m)約3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む) コントラスト比5000:1 解像度最大3840×2160(4K) 保証期間ご購入日より2年間 視野角(水平/垂直):178°/178° 入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1 スピーカー8W+8W 取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300 動作温度(℃)0〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1 言語表示日本語 ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4 バックライト直下型LEDバックライト 画角(水平/垂直)178°/178° 設置条件縦設置、チルト不可 待機時消費電力(W)0.5 入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1 モニターサイズ55 パネル駆動方式IPS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますので

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする