付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約16.7(スタンド含む)
消費電力(W)160、0.5(待機時)
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)約16.7(スタンド含む)
型番DKS-4K65DG6
電源コード(m)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
保証期間ご購入日より2年間
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー8W+8W
取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)0〜35
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示日本語
ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト直下型LEDバックライト
画角(水平/垂直)178°/178°
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1
モニターサイズ65
パネル駆動方式VA