大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180個)
呼び寸法
M9.0
注文コード
44902277
品番
M9.0×32×2.0
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M9.0
内径(Φmm)
9
厚さ(mm)
2.0
外径(Φmm)
32
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
内径公差(mm)
+0.3