大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
44902855
品番
M6.5×25×1.6
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
25
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.3