M8.5×32×3.2 丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44902864

丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
呼び寸法
M8.5
注文コード
44902864
品番
M8.5×32×3.2
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び寸法
M8.5
内径(Φmm)
8.5
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
32
材質
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
16:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする