大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(120個)
呼び寸法
M14.5
注文コード
44902925
品番
M14.5×38×32
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M14.5
内径(Φmm)
14.5
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
38
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.8