大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(60個)
呼び寸法
M17
注文コード
44902986
品番
M17×45×4.5
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M17
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.5