大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
呼び寸法
M38
注文コード
44903135
品番
M38×65×3.2
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M38
内径(Φmm)
38
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
65
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.5