大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M5.5
注文コード
44903476
品番
M5.5×15×3.2
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5.5
内径(Φmm)
5.5
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
15
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.4