大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
呼び寸法
M6.4
注文コード
44903582
品番
M6.4×22×3.0
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.4
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
3.0
外径(Φmm)
22
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.3