大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
呼び寸法
M3
注文コード
44905567
品番
M3×10×0.8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
内径(Φmm)
3.3
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
10
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
パーカー
内径公差(mm)
+0.2