Y000DSN1-3 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907950 Y000DSN1-3 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907950 Y000DSN1-3 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907950 Y000DSN1-3 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907950 Y000DSN1-3 BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrong 44907950

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード44907950 品番Y000DSN1-3
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598


単回の使用により交差感染を防ぎます。
長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。
ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。
適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。
JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。

用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。 材質不織布(カフ)、TPU(チューブ) 質量(g)9 コネクタ(付属)A26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103 チューブ長さ(mm)210 適合寸法(cm)(周長)6〜11 カフ寸法(mm)198×37 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※適合するサイズのカフを使用すること。
※再使用しないこと。
※血圧計側のコネクタにしっかりと押し込んで、固定されたことを確認して使用すること。
※血圧計側コネクタとの接続性は掲載の寸法図で確認すること。
※篏合しない場合は、使用中のコネクタに取り替えて使用すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする