※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形ナノイー発生機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44908020 品番FY-20SX
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ナノイーX搭載。ナノイーは、水に包まれた微粒子イオンです。ナノイー Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。

用途
お部屋の気になるニオイを脱臭、付着菌の除菌。脱臭できるニオイの種類:タバコ臭、体臭、ペット臭、調理臭、生ごみ臭、焼肉臭
12畳空間の付着臭を、8時間の使用で臭気強度1低減・・パナソニックエコシステムズ試験結果
6畳空間の付着菌を、8時間の使用で99%除菌・・(一財)北里環境科学センター調べ
適合天井厚さ:9〜35mm 質量(kg)1.4 消費電力(W)7.7/8.1 電源(単相/V)100 50/60Hz 騒音値(dB)25/25 適合床面積1台あたりの適用床面積の目安は脱臭が20m2(12畳)まで、除菌が10m2(6畳)までです。(天井高さ2.5m時) 風量(m3/h)32/32
注意
※nanoe(ナノイー)はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。発生条件:室内温度約5℃〜約40℃ 、相対湿度約35%〜約85% 、露点温度約2℃以上
※nanoe(ナノイー)発生時には、微量のオゾンが発生していますが、森林など、自然の状態で存在する程度の量なので、人体に影響はありません。
※高温になる場所(周囲温度40 ℃以上)では使わないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
※湿気の多い場所では使わないでください。故障の原因となります。
※テレビやラジオなどは、本体から1 m以上離してお使いください。音響が雑音により聞こえにくくなったり、雑音が強く聞こえ耳ざわりに感じることがあります。
※スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。故障の原因となります。
※排気口の近くに本体を設置しないでください。脱臭の効果が得られない場合があります。
※台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所では使わないでください。部品の破損の原因となります。
※冬期に室温20℃、相対湿度60%以上の環境下で使用しますと、本体の表面や内部に結露が発生することがあります。もしも本体表面に結露した場合は、布などでふきとってください。
※水平な天井に取り付いていることを確認してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする