※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インテリア形換気扇

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハネ径(cm)20 換気風量(m3/h)412/420 注文コード44908178 品番FY-20PEP6
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はハネ径・換気風量など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.7 消費電力(W)10.5/12.5 ハネ径(cm)20 電源(単相/V)100 50/60Hz 騒音値(dB)35.5/36.0 換気風量(m3/h)412/420
注意
※高温(40 ℃以上)になる場所では使わないでください。製品の変形やモーターの寿命を縮めます。
※給気口があるか、ご確認ください。効果的な換気ができません。
※炎を上げて調理をしないでください。炎を上げて調理をすると樹脂部品の損傷(変形など)が発生します。
※オリフィスは電源コードのかみこみが無いように取り付けてください。樹脂部品の損傷や変形のおそれがあります。
※オリフィスは本体のふちに乗り上げないように取り付けてください。樹脂部品の損傷や変形のおそれがあります。
※外風・雨風の強いときには、下記のような症状が発生することがありますが故障ではありません。羽根が停止したり、逆回転する。運転停止時でも、本体のすき間から外風が侵入する。風でシャッターがバタつく。
※フード内に取り付けないでください。フード内の温度が高くなり換気扇が故障するおそれがあります。フード内に取り付ける場合は金属製換気扇をご使用ください。
※羽根は「カチッ」と音がするまで差し込み、はずれないことを確認してください。「カチッ」と音がしないときは、運転中に羽根が落下するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
取替作業
奥村カイハツ株式会社 様 (建設業・工事業)

写真では前カバーが付いているが、現物には前カバーが付いていませんでした。正しい写真を添付してほしい。また説明に風圧式であることが書いてなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする