※セット内容

EZ46A3LJ1F-B 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック) 44908273 EZ46A3LJ1F-B 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック) 44908273 EZ46A3LJ1F-B 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック) 44908273

充電真空ポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44908273 品番 EZ46A3LJ1F-B
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
真空到達度135ミクロン(18Pa) 仕様オイル逆流防止弁 トラスコ品番827-9263 セット内容アルミケース(EZ9666)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V・5.0Ah(LJタイプ)(EZ9L48)、ポンプオイル150mL(EZ9X320) 種別14.4V電池セット品 排気速度(L/min)20.6(流量測定からの時間) 方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式 本体質量(kg)3.5(オイル80mL含む) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)263×165×116 動作時間120分(目安・フル充電で) オイル量(mL)80 ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44908316
2017-01-05
用途:
エアコン取り付け工事の真空引き

とても小型で使いやすいです。とくに屋根の上などの場所では電源コードを引かなくていいので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする