Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調配管工具
Panasonic(パナソニック)の 真空ポンプ
Panasonic(パナソニック)の 真空ポンプ(シングルステージ)
充電真空ポンプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44908316
品番
EZ46A3X-B
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
真空到達度
135ミクロン(18Pa)
仕様
オイル逆流防止弁
トラスコ品番
827-9265
セット内容
ポンプオイル150mL(EZ9X320)
種別
本体のみ
方式
(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間
120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)
80
ポート径(インチ)
(吸入)5/16オスフレア