バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5セット内容プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V・3.0Ah(PNタイプ)(EZ9L53)×2個、バンドソー純正刃(18山)(EZ9SXMJ4)質量(kg)3.85付属品プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、バンドソー純正刃(18山)(二本組)(標準装備は一本)(EZ9SXMJ4)トラスコ品番827-9270