※セット内容

EZ45A5LJ2F-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908474 EZ45A5LJ2F-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908474 EZ45A5LJ2F-B 充電バンドソー Panasonic(パナソニック) 44908474

充電バンドソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44908474 品番 EZ45A5LJ2F-B
参考基準価格(税別)¥124,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5 刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5 セット内容プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V・5.0Ah(LJタイプ)(EZ9L48)×2個、バンドソー純正刃(18山)(EZ9SXMJ4) 質量(kg)3.95 付属品プラスチックケース(EZ9664)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2、バンドソー純正刃(18山)(二本組)(標準装備は一本)(EZ9SXMJ4) トラスコ品番827-9272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44908483
2022-04-07
用途:
ケーブル切断やレースウェイ切断
株式会社カワムラ通信 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすい。持ち運びが便利で場所を取らず切断できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする