Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 切断
Panasonic(パナソニック)の 充電式バンドソー
充電バンドソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44908483
品番
EZ45A5X-B
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
バッテリー電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
本体のみ
最大切断能力(mm)
(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
刃のサイズ(mm)
周長730×13×0.5
セット内容
バンドソー純正刃(18山)(EZ9SXMJ4)
付属品
バンドソー純正刃(18山)(二本組)(標準装備は一本)(EZ9SXMJ4)
トラスコ品番
827-9273