Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
Panasonic(パナソニック)の バンドソー
Panasonic(パナソニック)の エンドレスバンドソー
バンドソー純正刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
44908492
品番
EZ9SXMJ4
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9275
適合機種
EZ45A5
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
50
山数
18
周長(mm)
730