※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーオークリエイト
ティーオークリエイトの 水廻り部材
ティーオークリエイトの 水栓
ティーオークリエイトの 水栓部品
塩ビ製ドレンパン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1000
奥行(mm)
1000
注文コード
44908668
品番
DRP-1000BK
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途
漏水受け
仕様
ツバ無し・パイプ無し
材質
硬質塩ビ
幅(mm)
1000
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
1000
板厚(mm)
4
注意
※当商品は、定期的に、ドレンパン及びパイプにゴミなどつまりがないかメンテナンスしてください。あふれ漏水の原因になります。