※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトキャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44908720 品番 TB-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付

用途ボルトキャップ 材質硬質塩ビ グレー 寸法H(mm)使用可能範囲:32〜48 寸法A(mm)50 寸法D(mm)26 適合ねじM12・M14、W1/2、4分 寸法C(Φmm)26 寸法B(Φmm)38 寸法E(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする