大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
呼び寸法
M3.3
注文コード
44908726
品番
M3.3×9×1.0
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3.3
内径(Φmm)
3.3
外径(Φmm)
9
厚さ(mm)
1.0
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
亜鉛黒
内径公差(mm)
+0.2