※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティーオークリエイト
ティーオークリエイトの 電路支持材/支持金具
ティーオークリエイトの 電路支持用部品
ティーオークリエイトの 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ボルトキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44908729
品番
TB-16
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途
ボルトキャップ
材質
硬質塩ビ
色
グレー
寸法H(mm)
使用可能範囲:40〜58
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
32
適合ねじ
M16・M18、W5/8、5分
寸法C(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
47
寸法E(Φmm)
16