曜日別特売
399756 ステンレスキッチン鋏 Sタイプ エコー金属 44908844

ステンレスキッチン鋏 Sタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード44908844品番399756
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

食材やレトルトパックのカットに、錆に強いステンレス刃。

材質刃部/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン寸法(mm)刃部:75全長(mm)210ブラック質量(g)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 料理
サービス業

料理の際に、魚の鱗取り作業や固い骨を切る時に、
キッチンハサミが欲しくなり購入しました。
刃先の収納やその収納にマグネットが付属していれば、
満足感に問題は無かったかな?と思っています。
最近のキッチンバサミは多機能なものが多く、
選ぶのに大変ですが、料理の際の利用目的が切ることが
主な目的であれば、何ら問題は無いかと思います。
また、料理に使わなくても、不燃物になるプラトレーの裁断に使用して、
ゴミの日にも利用はできるので、購入はありかと思ういます。
さすが、モノタロウ、刃物関係の販売は最安値の商品が多いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする