無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 注文コード44908887 品番WSR-5400AX6P/DWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は準拠規格など2種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル
大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応
ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz
トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック
ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん

付属品
スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書
※保証書は取扱説明書に記載
仕様
アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
VCCI適合:VCCI Class B
準拠規格
5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
周波数範囲
(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:1〜13ch (2412〜2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。
アンテナ
内蔵アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:2本
セキュリティ
OPEN
WPA
WPA/WPA2-mixed
WPA2
WPA2/WPA3
WPA3
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度
LANポート:最大1Gbps×4
INTERNETポート:最大1Gbps×1
ホワイト 質量(g)約650(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力14.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)10〜85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44908878
2026-02-03
用途:
事務所内のWi-Fi環境整備
卸売・小売業

大容量のデータの印刷なども遅滞なく進むようになった、また複数人が同時に接続してもストレスを感じない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする