無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44908896 品番 WSR-6000AX8P/DCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル 大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」
よりたくさん同時につながる,スマホ省電力 ワイドバンド 5GHz 160MHz対応,ビームフォーミング
死角のない内蔵アンテナ設計,たくさんつないでも速度が落ちにくい
「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載,手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」
家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック
ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応,スリムですっきり置ける
ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
設定を容易にする「専用アプリ」や機能,訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」

付属品
スタンド、ACアダプター、LANケーブル(2.0m)、取扱説明書、保証書
※保証書は取扱説明書に記載
仕様
アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック、VCCI適合:VCCI Class B
準拠規格
5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
周波数範囲
5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch (5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5720MHz)
W56(新電波法対応) 144ch
2.4GHz:1〜13ch (2412〜2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。
アンテナ
内蔵アンテナ
5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本(無指向性)
セキュリティ
WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度
LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3
INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
シャンパンゴールド 質量(g)約495(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力17.0W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)10〜85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする