スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生&microSDスロット搭載モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44908930 品番RR-PW2-WH/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

DVDもCDもコレ1台におまかせ
CDがどんどん貯まる「microSDカードスロット」搭載
スマホ/タブレットでDVD再生
スマホ/タブレットにCD取り込み
わかりやすいマニュアル

対応機種
iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること
インターフェース
Wi-Fi(スマホとの接続に使用)
microSDカードスロット x1(SDライブラリー機能にて使用)
周波数範囲
(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)
2.4GHz:1〜13ch (2412〜2472MHz)※電波法によりW52は屋外使用禁止です。
付属品ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCケーブル、1m)、取扱説明書(保証書) 仕様ローディング方式:トレー ホワイト 質量(g)約350(本体のみ) タイプ外付け 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×17×168(本体のみ(突起部除く)) 機能(書込みエラー防止)DVD/CD対応 準拠規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 最大消費電力(W)8 保証期間1年 使用環境温度(℃)温度5〜35 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac : 最大866、IEEE802.11n : 最大300、IEEE802.11a、IEEE802.11g : 最大54、IEEE802.11b : 最大11 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES/TKIP) 使用環境湿度(%)20〜80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする