ラクテム
ラクテムの マグネット用品
ラクテムの マグネットホルダー
ラクテムの 永磁ホルダー
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44909000
品番
NMYSF25-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途
固定や吸着、保持等に。
仕様
(滑り止めゴム)CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
寸法L(mm)
17
吸着力(N)
245.17
寸法D(mm)
25
表面処理
(キャップ/磁石)ニッケルメッキ
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
8
材質(キャップ)
SPCC
材質(磁石)
ネオジム
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※吸着力は参考値となります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。