526180 角オコシチルトグリップ キャンター用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909036 526180 角オコシチルトグリップ キャンター用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909036 526180 角オコシチルトグリップ キャンター用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909036 526180 角オコシチルトグリップ キャンター用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44909036

角オコシチルトグリップ キャンター用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44909036 品番526180
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
ふそう用(20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)の車種専用モデル
キャビン昇降時に活用するチルトグリップを主役級に目立たせるこだわりパーツ。

用途外装パーツ 材質ステンレス(SUS304 2B) 寸法(縦×横×奥行)(mm)129×133×30 適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)/20キャンター(R2.11〜)
注意
※キャビン昇降用の持ち手です。乗降には使用できません※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする