ふそう大型’17スーパーグレート パイプバンパー3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44909045 品番510450
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー
高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分!
ボルトオンで加工なく取付が可能
エプロンスカート付き車/なし車の双方に対応!!

適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5〜 )高床車 用途外装パーツ 付属品取付用ステー、ボルト、ナット 材質ステンレス(SUS304) パイプ径(Φmm)70 パイプ形状8角
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※高床車用はエプロン付き車及びエプロンなし車の双方に対応しますが、低床車用はエプロン付き車のみの対応となります※仕様により取付ができない場合があります※本製品は要加工品となり専門知識が必要な為、取付の造詣を持つプロショップでの施工をお勧め致します※使用されている画像はすべて高床車用となります※型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車の形状をご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする