MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149 MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149 MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149 MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149 MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149 MS-APTP02 汎用アクティブタッチペン エアリア 44909149

汎用アクティブタッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44909149 品番MS-APTP02
参考基準価格(税別)¥2,545 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペアリング不要ですぐに使える
本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。
持ちやすいD形状
本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。
幅広い機種に対応可能
本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます
充電式で高速充電に対応
本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。

付属品充電ケーブル、ペンキャップ 仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
注意
※本製品は防水ではありません、水洗いや水濡れは故障の原因になります。
※保護フィルムを貼っている場合、タッチ反応が鈍くなる場合がございます。
※強く擦ると液晶画面や保護フィルムに跡が残る場合がございます。
※ペン先を取り付けていない状態でのご利用はお控えください。キズや故障の原因になります。
※落下や衝撃など与えると故障の原因になります。
※本製品は小さいなパーツがありますので、小さなお子様のいる場所での保管をお止めください。
※ペン先を人や動物に向けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする