FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909420 品番IFDM8100E6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする