SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-I
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-IF
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44909447
品番
IFDM9100E6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング
D、 E、 M タイプマウントが使用可能
38-28T クランクセット用
48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色
シリーズカラー
質量(g)
平均88
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)
48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数
対応トップ:38T
適合チェーン
HG 12スピード