FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルキーブラック 注文コード44909499 品番IFDR7000BSML
参考基準価格(税別)¥5,438 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さらに軽くなったフロントシフト操作
エルゴノミックパワーカーブ
新形状リンク(トグル)構造
自然なフロントシフトレバーストローク
正確で簡単なフロントディレイラーの組付け
様々なケーブルルーティングに対応
新形状リンク(トグル)構造
ケーブルアジャスター搭載
シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保
O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm
Color options: Silky Black, Spark Silver

仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 シルキーブラック 質量(g)平均111 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする