FD-R8000 ULTEGRA フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909526 品番IFDR8000BSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

クランプバンドタイプ

仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする