SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-I
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-IF
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44909560
品番
IFDR9250F
参考基準価格(税別)
¥50,678
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量96 gに削減
仕様
フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4
色
シリーズカラー
質量(g)
平均96
シリーズ
DURA-ACE R9200 シリーズ
角度(°)
チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)
44.5
ギヤ歯数
対応トップ:50-54T
適合チェーン
HG 12スピード