FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909569 品番IFDRX810F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,542 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

さらに軽くなったフロントシフト操作
エルゴノミックパワーカーブ
新形状リンク構造
ナチュラルなストローク感覚
ワイドタイヤクリアランス
従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長
ワイドレンジのフロントギアリング
17T フロントレンジ
正確で簡単なフロントディレイラー調整
多様なケーブルルーティングに対応
新形状リンク構造
ケーブルアジャスター搭載

仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7 シリーズカラー 質量(g)平均96 シリーズGRX 11-speed 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする