HB-7600R トラック用ハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909605 品番IHB7600CR2SO
参考基準価格(税別)¥23,601 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。

ブレーキリムブレーキ 寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 72.3、(シングルねじ込み式、リア)75.5、 (ダブルねじ込み式、リア)65.0、オフセット:(フロント) 0 、(リア)5.25 シルバー 質量(g)(リア LF、ロックリング付き)平均313、(フロント LF)平均241 シール防水キャップ シリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ 固定方法軸:ナット 寸法P.C.D.(mm)左/右:67 フランジ径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする