HB-7710F トラック用ハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909630 品番IHB7710BFO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高位のシステム工学。
各々のコンポーネントが他のコンポーネントの品質を無比の性能レベルへと高めます。
入力の最適化による出力の最大化。
これによって至上のシステムが達成されます。

用途トラック用 ブレーキリムブレーキ 寸法(mm)O.L.D. :(フロント)100 、 (リア)120、フランジ間:(フロント) 74.0、(シングルねじ込み式、リア) 72.5、(ダブルねじ込み式、リア)67.0、オフセット:(フロント)0、(シングルねじ込み式、リア)2.75、(ダブルねじ込み式、リア)0 シルバー 質量(g)(リア、ロックリング付き)平均298、(フロント)平均203 シール防水キャップ シリーズDURA-ACE TRACK 7710 シリーズ 固定方法軸:ナット 寸法P.C.D.(mm)左/右:(フロント)38 、(リア)44 フランジ径(Φmm)(フロント)46 、(リア)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする